APPROVED VENDOR Supapă cu bilă cu alamă cu plumb redus, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: 304 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alama cu plumb redus , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 grade F până la 365 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
32H998
1"€60.22
A
32J001
1.5 "€122.86
B
32H999
1.25 "€93.89
A
32H996
1 / 2 "€27.73
A
32H994
1 / 4 "€26.73
A
32J002
2"€207.79
A
32H997
3 / 4 "€41.88
A
32H995
3 / 8 "€26.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?