Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 32H998 Supapă cu sferă, alamă, fără plumb Fnpt în linie 1 in | AC6AGH

APPROVED VENDOR 32H998 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1 In

În stoc
Element: AC6AGH Model: 32H998

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€60.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă304 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama cu plumb redus
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 grade F până la 365 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481801050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 32H994 Supapă cu sferă, alamă, fără plumb, Fnpt în linie 1/4 in | AC6AGD 32H9941 / 4 "€26.73
VÂNTORUL APROBAT 32H995 Supapă cu sferă, alamă cu plumb scăzut, Fnpt în linie 3/8 in | AC6AGE 32H9953 / 8 "€26.74
Furnizor APROBAT 32H996 Supapă cu bilă, alamă cu plumb scăzut, Fnpt în linie 1/2 in | AC6AGF 32H9961 / 2 "€27.73
Furnizor APROBAT 32H997 Supapă cu bilă, alamă cu plumb scăzut, Fnpt în linie 3/4 in | AC6AGG 32H9973 / 4 "€41.88
Furnizor APROBAT 32H999 Supapă cu sferă, alamă, fără plumb Fnpt în linie 1-1/4 in | AC6AGJ 32H9991.25 "€93.90
Furnizor APROBAT 32J001 Supapă cu bilă, alamă cu plumb redus, Fnpt în linie 1-1/2 in | AC6AGK 32J0011.5 "€122.86
VÂNDUL APROBAT 32J002 Supapă cu sferă, alamă cu plumb redus, Fnpt în linie 2 in | AC6AGL 32J0022"€207.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32H998 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1 In
€60.22 /unitate