OIL SAFE Coloane acrilice Tritan


Coloanele acrilice Oil Safe Tritan sunt instalate la orificiul de scurgere sau în orice loc sub nivelul uleiului pentru monitorizarea fluidului cu fluctuații mai mari ale nivelului.

Filtru
StilModelMicroniLungimePreț (ex. TVA)
A
465503
-3"€83.95
RFQ
A
465506
-6"€95.77
RFQ
A
465509
-9"€108.29
RFQ
A
465512
-12 "€119.54
RFQ
A
465515
-15 "€137.42
RFQ
A
465518
-18 "€158.24
RFQ
A
465403
33"€84.18
RFQ
A
465406
36"€95.77
RFQ
A
465409
39"€108.29
RFQ
A
4654012
312 "€119.54
RFQ
A
4654015
315 "€137.42
RFQ
A
4654018
318 "€158.24
RFQ

Coloane acrilice Tritan

Coloanele acrilice Oil Safe Tritan sunt folosite pentru a indica nivelul uleiului în rezervoare și orificii de scurgere. Sunt fabricate din PMMA rezistent la impact, care este mai ușor și mai durabil decât sticla. Oferă același nivel de claritate ca și sticla, făcându-le ideale pentru utilizare în aer liber. Aceste coloane se leagă bine atât cu adezivii, cât și cu solvenții și nu produc fum sau gaze dăunătoare în prezența flăcărilor (au ardere lentă și se autosting). Sunt echipate cu inele de nivel din nailon pentru a actiona ca indicatori. Alegeți dintr-o gamă largă de coloane acrilice, disponibile în lungimi de 3 până la 18 inci Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Acestea includ inele roșii și verzi inviolabile pentru o monitorizare ușoară a nivelului între condițiile ideale și cele de funcționare, eliminând riscul ajustărilor accidentale.
  • Acestea au tuburi de aerisire pentru alimentarea aerului înapoi în spațiul de cap al rezervorului de ulei.
  • Aceste coloane sunt compuse din material Tritan limpede și rezistent la substanțe chimice, cu fire NPT pentru durabilitate și rezistență la uleiurile minerale și sintetice.
  • Ele rezistă la o temperatură și presiune maximă de 200 de grade Fahrenheit și, respectiv, 65 psi.

Întrebări Frecvente

Ce este Tritan?

Tritanul este un tip de copoliester dur și fără BPA, utilizat în diferite produse industriale. Este rezistent la impact și la spargere și rămâne clar și durabil chiar și după utilizare repetată.

Ce este un port de scurgere?

Orificiile de scurgere permit scurgerea ușoară a condensului din sistemele de răcire. Cea mai bună locație pentru un orificiu de scurgere este partea cea mai de jos a buclei, astfel încât gravitația face ca cea mai mare parte a lichidului de răcire să se scurgă de la sine.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?