Accesorii pentru supape de zonă

Filtru

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AZA024Q4A1În mod normal închis€203.50
AZb024q4a1În mod normal Deschis€194.64
HONEYWELL -

Capete de înlocuire

StilModelPreț (ex. TVA)
A40003916-048€333.81
RFQ
B40003916-024€267.77
JOHNSON CONTROLS -

Montare cu flacără inversată

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AJ647-6021-11/16 "1 / 2 "1 / 2 "€32.46
BJ647-6051-15/16 "1 / 2 "1 / 2 "€98.72
CJ647-6041-27/32 "3 / 4 "3 / 4 "€42.85
DJ647-6062-3/8 "1"1"€61.67
EJ647-6033"1 / 2 "1 / 2 "€65.95
SIEMENS -

Conector conductă 1 inch înălțime x 3/4 inch lățime x 1/2 inch adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ASY97AF8EXV€45.94

Accesorii pentru supape de zonă

Accesoriile supapelor de zonă înlocuiesc piesele uzate ale sistemelor de încălzire hidrică. Raptor Supplies oferă o gamă de accesorii pentru supape hidronice de zonă de la mărci precum Honeywell, Johnson Controls, Siemens și Taco. Acestea includ capete de acționare, conectori de conducte, fitinguri cu evază inversată, kituri de reconstrucție, capete de înlocuire și motoare de înlocuire. Fitingurile inversate sunt potrivite pentru controlul fluxului de abur saturat, apă caldă și apă răcită prin serpentine și schimbătoare de căldură în multe aplicații HVAC. Acestea au un design dintr-o singură piesă care permite valori de presiune de 300 PSIG. Alegeți dintr-o gamă de accesorii pentru supape de zonă, disponibile în opțiuni de tensiune de 24V și 120V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?