COOPER B-LINE Seria Tolco Fig 981 Atașamente universale pivotante cu atașare rapidă


Atașamentele pentru sistemele rigide de contravântuire din seria TOLCO B-line Cooper sunt utilizate pentru contravântuirea sigură și stabilă a sistemelor mecanice în aplicații comerciale și industriale, inclusiv instalații HVAC, instalații sanitare, protecție împotriva incendiilor și conducte electrice.

Filtru

DESCRIERE

  • Aceste atașamente ale sistemului de contravântuire din seria TOLCO FIG 981 sunt realizate din oțel pentru rezistență mecanică.
  • Acestea au finisaj electrozincat pentru rezistență împotriva condițiilor meteorologice dure.
  • Aceste atașamente pot găzdui tije cu dimensiuni de 3/8 inci până la 5/8 inci și 3/4 inci până la 7/8 inci.
  • Au o sarcină maximă de 2015 lb.
  • Aceste unități sunt proiectate pentru a se potrivi cu mai multe dimensiuni de țeavă de contravântuire, bară sau oțel structural.
  • Au capete de șuruburi detașabile pentru a asigura verificarea cuplului de instalare adecvat.
  • Designul stivuibil face posibilă instalarea atât a brațurilor laterale, cât și longitudinale pe o singură tijă de suspendare fără a fi nevoie să dezasamblați tija.

Standarde și aprobări

  • UL
  • OSHPD
  • FM

Întrebări Frecvente

Care este procedura de instalare pentru atașamentele sistemului de contravântuire rigid Cooper B-line TOLCO 981?

  • Slăbiți piulița de rotire de pe partea superioară a cuierului rotind-o în sens invers acelor de ceasornic, ridicând-o deasupra cuierului.
  • Strângeți bine piulița hexagonală rotind-o în sensul acelor de ceasornic.
  • Introduceți țeava de sprijin în falca 98 și strângeți șurubul de fixare cu vârful conic până când capul se rupe, asigurând un cuplu de instalare adecvat.
  • Pivotați conducta de sprijin la unghiul dorit.
  • Atașați țeava de sprijin la structură folosind un atașament structural pivotant TOLCO.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți componentele adecvate ale sistemului de contravântuire rigid din seria TOLCO?

Factorii majori includ tipul de sistem mecanic, cerințele de sarcină, codurile de construcție și condițiile specifice de instalare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?