DAYTON Amortizoare de echilibrare HVAC, cadru pătrat


Filtru
Pentru utilizare în: Sisteme de viteză redusă și presiune diferențială redusă , Cadru: 22 Gauge , Adâncimea cadrului: 1-7/8 " , Material cadru: Oțel galvanizat , Max. Temp.: 180 F , Max. Viteză: 2000 fpm , Tip: Lama unică manuală
StilModelÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPreț (ex. TVA)
A
22CV77
6"6"€73.83
A
22CV78
8"8"€78.85
A
22CV80
10 "10 "€94.92
A
22CV79
12 "12 "€92.41

Amortizoare de echilibrare HVAC, cadru pătrat

Clapetele de echilibrare Dayton pătrate sunt utilizate pentru reglarea fluxului de aer într-un sistem HVAC în setari industriale și comerciale. Aceste amortizoare au un corp de oțel rigid de calibrul 22, cu acoperire galvanizată pentru o rezistență mai mare la coroziune și un cadru pătrat pentru o instalare mai ușoară în orientare verticală. În plus, ele sunt integrate cu o singură lamă care este fixată și blocată în poziție prin strângerea unei piulițe-fluture pe un șurub, menținând astfel un flux de aer constant într-o cameră/spațiu. Unitățile nu necesită întreținere, cu excepția menținerii contaminanților departe de fluxul de aer și sunt disponibile în înălțimi ale conductelor de 6, 8, 10 și 12 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?