Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22CV79 Amortizor pătrat de echilibrare 12x12 | AB6RVW

DAYTON 22CV79 Amortizor pătrat de echilibrare 12x12

În stoc
Articol: AB6RVW Model: 22CV79
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
€92.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de echilibrare a pătratului
ServomotorManual
Înălțimea conductei12 "
Lățimea conductei12 "
Pentru utilizare înSisteme de viteză redusă și presiune diferențială redusă
Inrameaza-le22 Gauge
Adâncimea cadrului1-7/8 "
Înălțimea cadrului11-3 / 4 In.
Materiale cadruOțel galvanizat
Lățime cadru11-3 / 4 In.
Max. Temp.180 F
Max. Viteză2000 fpm
Diferențial de presiune Max.1.0 "WC
TipLama unică manuală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS8481803040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lama (ecartament) (20)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPreț
Amortizor pătrat de echilibrare DAYTON 22CV77 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"€73.83
Amortizor pătrat de echilibrare DAYTON 22CV78 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"€78.86
Amortizor pătrat de echilibrare DAYTON 22CV80 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€94.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22CV79 Amortizor pătrat de echilibrare 12x12
€92.41 /unitate