ALL MATERIAL HANDLING Cărucior cu angrenaj din seria GT


Filtru
StilModelCapacitateLățimea flanșeiÎnălțimePreț (ex. TVA)
A
GT010-20
2200 lbs.2.28 "până la 8.66"3.7 "€611.23
A
GT020-20
4400 lbs.2.6 "până la 6.66"4.4 "€788.63
A
GT030-20
6600 lbs.2.91 "până la 8.66"5.8 "€1,032.57
A
GT050-20
11000 lbs.3.56 "până la 8.66"6.3 "€1,552.32
A
GT100-20
22000 lbs.4.9 "până la 12"7.5 "€2,590.43
A
GT160-20
35200 lbs.5.4 "până la 12"9.3 "€5,226.61
A
GT200-20
44000 lbs.5.4 "până la 12"9.2 "€5,882.18
A
GT300-20
66000 lbs.6.9 "până la 12"11.2 "€9,068.60

Cărucior cu angrenaj din seria GT

Toate cărucioarele cu angrenaje din seria GT de Material Handling sunt proiectate să traverseze de-a lungul grinzilor și șinelor, permițând mișcarea sarcinilor grele cu ușurință și precizie. Sunt utilizate în depozite și șantiere pentru aplicații de manipulare a materialelor. Aceste cărucioare au axe de roți care sunt blocate în siguranță cu nituri pentru a preveni slăbirea lor. Acestea dispun de rulmenți cu bile etanșați pentru o rulare mai lină, reducând efortul necesar în timpul mișcării și minimizând nevoile de întreținere. Aceste cărucioare cu angrenaje au finisaj cu vopsea neagră pentru un aspect uniform și o coordonare ușoară cu alte echipamente la locul de muncă. Sunt disponibile cu capacități de ridicare de 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 și 66000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?