HAMILTON Seria WH, rotor cu placă rigidă


Filtru
Temp. Gama disponibilă: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Email gri , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Tip placă: B , Pista de rulare: Prelucrare CNC , Raza de pivotare: 0" , Lățimea roții: 2"
StilModelMateriale cadruFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
R-WH-6SPB
Oțel forjatNu300 - 999 lb.3 x 3 "960 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€217.13
B
R-WH-6WNB
OţelNu1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1000 lb.Da3 x 3 "7.5 "€125.26
C
R-WH-4SWF
OţelNu300 - 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"700 lb.Da3 x 3 "5.625 "€291.27
D
R-WH-6P
OţelDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€100.86
E
R-WH-4P
OţelDa300 - 999 lb.3 x 3 "800 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€92.62
F
R-WH-8SWF
OţelNu1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Da3 x 3 "9.5 "€406.77
G
R-WH-6FSB
OţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€140.02
H
R-WH-4WNB
OţelNu300 - 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"800 lb.Da3 x 3 "5.625 "€124.73
I
R-WH-4SPB
OţelNu300 - 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"600 lb.Da3 x 3 "5.625 "€176.09
J
R-WH-4TRB
OţelNu300 - 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"900 lb.Da3 x 3 "5.625 "€283.64
K
R-WH-8SPB
OţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€228.85
L
R-WH-8TRB
OţelNu1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1800 lb.Da3 x 3 "9.5 "€468.18
M
R-WH-4MB
OţelDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€121.78
N
R-WH-8MB
OţelDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€173.58
O
R-WH-4DB
OţelNu300 - 999 lb.3 x 3 "750 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€134.36
P
R-WH-4NYB
OţelNu1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Da3 x 3 "5.625 "€256.43
Q
R-WH-6SWF
OţelNu1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1400 lb.Da3 x 3 "7.5 "€350.73
R
R-WH-8DB
OţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1550 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€201.83
S
R-WH-6DB
OţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€99.65
T
R-WH-4DB70
OţelNu300 - 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"975 lb.Da3 x 3 "5.625 "€194.83
U
R-WH-8P
OţelDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€114.50
V
R-WH-6MB
OţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€141.23
W
R-WH-6DB70
OţelNu1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1560 lb.Da3 x 3 "7.5 "€223.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?