Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON R-WH-4NYB Rolă cu placă rigidă 2000 lb 4 inchi dia | AG6WME 49H534

HAMILTON R-WH-4NYB Rolă rigidă cu plăci de 2000 lb 4 inchi dia

În stoc
Articol: AG6WME Model: R-WH-4NYBCrucea Ref: 49H534
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
€256.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru85 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5/8 x 3-5/8"
Rating de încărcare2000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 x 3 "
Inălțime totală5.625 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-NYB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8716903000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
HAMILTON R-WH-6SPB Rolă cu placă rigidă 960 lb 6 inchi diametru | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBOțel forjatNu300 - 999 lb.3 x 3 "960 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€217.13
HAMILTON R-WH-8SPB Rolă rigidă cu placă 1200 lb 8 inchi diametru | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€228.85
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBOţelNu300 - 999 lb.3 x 3 "750 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€134.36
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBOţelDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€121.77
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VPD 5VG56 R-WH-4POţelDa300 - 999 lb.3 x 3 "800 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€92.63
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-6DB 1250 lb 6 inchi diametru | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€99.66
HAMILTON R-WH-6FSB Rolă cu placă rigidă 2000 lb 6 inchi diametru | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€140.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-WH-4NYB Rolă rigidă cu plăci de 2000 lb 4 inchi dia
€256.44 /unitate