A Tip rulment: UHMW PAD , Dimensiune șurub: 5 / 16-18 , Dimensiunea AA: 0.625 " , Dimensiunea D: 0.125 " , Dimensiunea F: 0.25 " , Dimensiunea H: 0.493 " , Dimensiunea J: 0.748 " , Dimensiunea M: 2.812 " , Dimensiuni: 1.5 " , dimensiunea V: 0.328 " , dimensiunea X: 1.5 " , Finalizarea: anodize , Înălțime: 1.875 " , Tip de blocare: Opțional , lubrifiere: Se usucă , Orificiu de montare: 0.328 " , Centrul găurii de montare: 1.5 " , Diametru orificiu de montare: 0.328 " , Inălțime totală: 1.875 " , Lungime totală: 2.812 " , Material tampon: Plastic UHMW , Proces: extrudat , Lățimea slotului: 0.32 " , Diametru filet: 10-32 FHSCS , Dimensiune de filet: 5/16 "-18 , Tip: Flanșă unică cu ciclu înalt