Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6533 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMH 2RCN1

80/20 6533 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AC3BMH Model: 6533Crucea Ref: 2RCN1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€176.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului5.5 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A1.875 "
Dimensiunea AA0.625 "
Dimensiunea B0.375 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.125 "
Dimensiunea E4.005 "
Dimensiunea F0.25 "
Dimensiunea G3.505 "
Dimensiunea H0.493 "
Dimensiunea J0.748 "
Dimensiunea K0.25 "
Dimensiunea L5.5 "
Dimensiunea M2.812 "
Dimensiunea N1.406 "
Dimensiunea P (In.)0.656 "
Dimensiunea Q2"
Dimensiunea R0.375 "
Dimensiuni1.5 "
Dimensiunea U0.343 "
Dimensiunea V0.328 "
Dimensiunea W4.75 "
Dimensiunea X1.5 "
Dimensiunea Y1.5 "
Dimensiunea Z0.656 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.375 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.875 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală2.812 "
Lățimea totală5.5 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Filet Dia.10-32 FHSCS
Dimensiune de filet5/16 "-18
TipFlanșă unică cu ciclu înalt
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6535 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMF 2RCK8 65351.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€162.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6533 Rulment liniar, 4 fante, dimensiune 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu
€176.87 /unitate