HOFFMAN Carcase HMI din seria C2, corp din oțel cu calibru 14


Filtru
Material de bază: Metalic , Culoare: Lumina gri , Adâncime: 7.09 " , Tip capac carcasă: Unelte de suspensie , Finalizarea: RAL 7035 pulbere gri deschis , Garnitura: Neopren , Evaluare IP: 66 , Material: Otel carbon , Ecartament de metal: 14 , Montare: Piedestal / pandantiv , Evaluare NEMA: 4, 12
StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
CP405018
15.75 "19.69 "€2,065.39
A
B
21.65 "23.62 "€2,308.07

Carcase HMI din seria C2, corp din oțel cu calibru 14

Carcasele HMI (interfață om-mașină) Hoffman sunt ideale pentru încorporarea dispozitivelor sensibile, cum ar fi unități cu ecran plat, butoane și alte sisteme similare. Aceste unități dispun de o ușă cu balamale cu un zăvor într-un singur punct pentru acces rapid la componentele interne, extruzii integrale din mâner din aluminiu pentru extinderea lungimii profilului și un orificiu pre-găurit în partea de sus pentru montarea pe piedestal. Au știfturi cu cuplu ridicat din oțel carbon de calibrul 14 pentru o instalare rapidă și o garnitură din neopren pentru a crea o etanșare etanșă. Alegeți dintr-o serie de aceste carcase HMI disponibile în opțiuni de înălțime de 15.75 și 21.65 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?