MIP RC TOOLS Tensoare de curele


Dispozitivele de pretensionare MIP sunt ideale pentru legarea și fixarea în siguranță a bunurilor cu curele din polipropilenă sau poliester. Sunt utilizate în industria logistică, ambalare și producție. Acești dispozitive de tensionare asigură tensiunea și etanșarea corespunzătoare a curelelor, prevenind deplasarea sau deteriorarea în timpul transportului....Citeste mai mult

Filtru
Inălțime totală: 3" , Lățimea totală: 2-1/2 " , Tip de etanșare: Snap-On
StilModelPentru lățimea de legareStilMaterial pentru curelePreț (ex. TVA)
A
MIP-370
1/2 "la 3/4"VinciPoliester și polipropilenă€244.05
B
MIP-300
1/2 "la 3/4"VinciPolipropilenă ușoară€106.26
C
MIP-380
1/2 "la 3/4"VinciPoliester și polipropilenă€365.79

Mecanism de lucru

  • Acești dispozitive de pretensionare a curelei MIP funcționează folosind un mecanism manual de șantin.
  • În primul rând, curelele sunt trecute prin instrument și tensiunea dorită este setată cu ajutorul mânerului.
  • Pe măsură ce mânerul este rotit, șantinul strânge curelele în jurul pachetului, aplicând tensiunea prestabilită.
  • Instrumentul are, de asemenea, un mecanism de tăiere pentru a tăia excesul de curele.

DESCRIERE

  • Au o sursă de alimentare manuală, permițând control și reglare precisă în aplicațiile de curele.
  • Acești dispozitive de pretensionare a curelei au o unealtă de șantin, care oferă capacități eficiente de tensionare și legare în diverse aplicații.
  • Sunt compatibile cu curele din poliester și curele din polipropilenă, oferind versatilitate în alegerea materialului de curele.
  • Acești dispozitive de pretensionare a curelei sunt construite din oțel pentru durabilitate și au o acoperire cu mâner din plastic, asigurând o prindere confortabilă și o funcționare ergonomică.
  • Acestea au o suprafață de etanșare plană, asigurând etanșarea sigură și uniformă în aplicațiile de chingi.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste dispozitive de pretensionare a curelei MIP?

  • Familiarizați-vă cu instrucțiunile și liniile directoare ale producătorului pentru modelul de tensionator specific.
  • Asigurați-vă că întinzătorul este în stare bună, fără deteriorare sau uzură, înainte de utilizare.
  • Utilizați întinzătorul într-o zonă bine luminată și bine ventilată, urmând practici ergonomice adecvate pentru a reduce efortul.
  • Țineți mâinile și părțile corpului departe de mecanismele de curele și de tensionare în timpul funcționării.
  • Fiți atenți când reglați tensiunea, urmând procedurile recomandate pentru a preveni eliberările bruște.
  • Depozitați în siguranță întinzătorul atunci când nu este utilizat pentru a preveni accidentele sau deteriorarea.
  • Inspectați regulat întinzătorul pentru uzură, deteriorare sau funcționare defectuoasă și efectuați reparațiile sau înlocuirile necesare.
  • Nu depășiți limitele de tensiune recomandate pentru materialul de legare pentru a menține eficiența și siguranța curelei.
  • Instruiți personalul autorizat cu privire la utilizarea corectă a tensionatorului, asigurându-vă că numai persoane instruite operează unealta.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste dispozitive de pretensionare MIP?

Factorii majori includ compatibilitatea curelei, lățimea și rezistența la tracțiune, gradul de funcționare, lungimea mânerului și confortul prindere, durabilitatea materialului, greutatea, tipul suprafeței de etanșare, stilul sculei, dimensiunile generale și domeniul de aplicare.

Există un mecanism de tăiere inclus cu dispozitivele de tensionare a curelei MIP?

Da, acești dispozitive de pretensionare a curelei sunt echipate cu un mecanism de tăiere pentru a tăia excesul de curele, oferind o soluție de legare convenabilă și eficientă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?