CHAINFLEX Cablu de control, 5 amperi max


Filtru
Material dirijor: Cupru , Culoare jachetă: Gri , Material jachetă: poliuretan , Max. Amperi: 5 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 7.5 x DO , Diametru exterior nominal: 0.49 " , Număr de conductoare: 12 , Ecranat/Neecranat: Protejat , Temp. Gamă: -31 grade până la 176 grade F , Culoare fir: Negru cu numere albe + (1) verde / galben , Dimensiunea firului: 20AWG
StilModelLungimea bobineiPreț (ex. TVA)
A
CF78-UL-05-12-25
25ft€296.63
A
CF78-UL-05-12-100
100ft€1,200.72
A
CF78-UL-05-12-1
Tăiat la lungime, comandă după picior€12.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?