CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UKH 24C061

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v

În stoc
Element: AB7UKH Model: CF78-UL-05-12-100Crucea Ref: 24C061

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,042.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi5
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.49 "
Număr de conductori12
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.25
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UJA 24C031 CF78-UL-05-12-1Tăiat la lungime, comandă după picior€14.42
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UJR 24C046 CF78-UL-05-12-2525ft€260.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v
€1,042.20 /unitate