CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UJR 24C046

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v

În stoc
Articol: AB7UJR Model: CF78-UL-05-12-25Crucea Ref: 24C046

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€296.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi5
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.49 "
Număr de conductori12
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4962
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UJA 24C031 CF78-UL-05-12-1Tăiat la lungime, comandă după picior€12.97
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UKH 24C061 CF78-UL-05-12-100100ft€1,200.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v
€296.63 /unitate