HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Recipiente de grad spitalicesc, 2 poli, 15 / 20A
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Q1
R1
S1
T1
U1
V1
W1
X1
Y1
Z1
A2
B2
grad: Spital , Indicator: LED și alarmă sonoră , Evaluare IP: 20 , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spăla , Număr de conductoare: Împământare cu 3 fire , Număr de bande: 1 , Priza: Lama dreaptă , Faza: Monofazate , Timp de raspuns: 5
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de tip spital Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize femele simple/duplex au cablate din spate și laterale/cabluri/conectoare pentru optimizarea conexiunilor cablajelor peste bornele cu șurub. Au fața din nailon / PBT / policarbonat cu construcție de bază PBT pentru rezistență la impact și durabilitate. Modelele selectate oferă supresoare de supratensiune pentru protejarea echipamentului împotriva defecțiunilor electrice, SNAPConnect pentru o conexiune solidă, rezistent la manipulare, mecanism de contact pentru prevenirea rănilor și față iluminată pentru o mai bună vizibilitate în condiții de lumină scăzută. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15 și 20A, disponibile cu tensiuni nominale de 125 și 250V.