Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200HG Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, gri | AD7ANY 4D035

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL8200HG, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, gri

În stoc
Element: AD7ANY Model: HBL8200HGCrucea Ref: 4D035
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
€38.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
Cerere de MediuGrad de spital de uz intens
CuloriGri
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăExtra greu
CalitateSpital
Înălţime1.05 "
HP1/2
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
Materialtermoplastic
Max. HP0.5
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereSubțire / compactă, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.33 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI Receptacle, Duplex, 20A, 125V, 2 poli, 3 fire împământare, roșu | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIPriză120Grad de spital de uz intens-Nailon15-20R€127.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200 Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, maro | AB4DPT 1XC01 HBL8200Priză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "termoplastic0.55-15R€53.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY Priză, duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, gri | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Policarbonat0.55-15R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILW Priză, duplex, iluminat, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, alb | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Policarbonat0.55-15R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY Priză, unică, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, gri | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Nailon0.55-15R€69.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W Priză, unică, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, alb | AC2MJP 2LBX5 HBL8210WPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Nailon0.55-15R€72.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY Priză, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, gri | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYPriză120Grad de spital de uz intens3.28 "Policarbonat15-20R€125.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL8200HG, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, gri
€38.87 /unitate