Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300IA Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, nailon, fildeș | AC4XCQ 31A344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300IA Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, nailon, fildeș

În stoc
Articol: AC4XCQ Model: SNAP8300IACrucea Ref: 31A344
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
€59.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuGrad de spital de uz intens
CuloriFildeş
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăExtra greu
CalitateSpital
Înălţime1.1 "
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereStandard și rezistent la manipulare, față cu canelura Finder
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelArticolHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI Receptacle, Duplex, 20A, 125V, 2 poli, 3 fire împământare, roșu | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIPriză120Grad de spital de uz intens-Nailon15-20R€127.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200 Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, maro | AB4DPT 1XC01 HBL8200Priză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "termoplastic0.55-15R€53.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY Priză, duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, gri | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Policarbonat0.55-15R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILW Priză, duplex, iluminat, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, alb | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Policarbonat0.55-15R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY Priză, unică, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, gri | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Nailon0.55-15R€69.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W Priză, unică, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, alb | AC2MJP 2LBX5 HBL8210WPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Nailon0.55-15R€72.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY Priză, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, gri | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYPriză120Grad de spital de uz intens3.28 "Policarbonat15-20R€125.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300IA Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, nailon, fildeș
€59.30 /unitate