Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-380 Întinzător de curele, dimensiune de 1/2 până la 3/4 inch, șantin, plastic | AJ2JFR 5ZW82

MIP RC TOOLS Întinzător de curele MIP-380, dimensiune de la 1/2 până la 3/4 inch, șantin, plastic

În stoc
Element: AJ2JFR Model: MIP-380Crucea Ref: 5ZW82
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
€372.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din plastic
Pentru lățimea de legare1/2 "la 3/4"
Inălțime totală3"
Lungime totală19 "
Lățimea totală2-1/2 "
Material pentru curelePoliester și polipropilenă
StilVinci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)17.53
Tara natalaIN

Detalii produs:

Întinzătorul de curele Midwest Industrial Packaging MIP-380 este proiectat pentru curele din oțel. Este folosit pentru legarea articolelor pentru a preveni mișcarea acestora. Acest întinzător de curele este, de asemenea, ideal pentru asigurarea sarcinilor grele sau a încărcăturilor cu margini rotunde/neregulate, inclusiv cherestea, blocuri de ciment și utilaje.

Caracteristici:

  • Întinzătorul de curele MIP-380 al mărcii dispune de un întinzător de șantin, oferind o metodă manuală și fiabilă pentru tensionarea și tăierea curelelor din poliester fără a fi nevoie de surse de alimentare externe.
  • Acest întinzător de curele este echipat cu un mâner de 6-1/2 inch pentru un control precis în timpul operațiunilor de tensionare și tăiere.
  • Vine cu o suprafață de etanșare plană, asigurând o etanșare sigură și plată după tensionare.
  • Acest întinzător de curele oferă compatibilitate cu curele din poliester și polipropilenă, oferind versatilitate pentru diverse aplicații.
  • Este certificat ISO-9001, punând accent pe respectarea standardelor de înaltă calitate în procesele de fabricație, asigurând fiabilitatea și durabilitatea în performanță.
  • Acest dispozitiv de tensionare a curelei are o lungime totală de 19 inchi, oferind o rază extinsă și confort în timpul sarcinilor de fixare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este rutina de întreținere recomandată pentru întinzătorul de curele MIP-380 al mărcii?

A. Se recomandă verificări regulate privind uzura și funcționarea corespunzătoare pentru a asigura performanțe optime.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui urmate atunci când utilizați acest dispozitiv de întindere a curelei?

A. Utilizatorii trebuie să respecte măsurile de siguranță standard, inclusiv manipularea adecvată și utilizarea echipamentului personal de protecție în timpul operațiunilor de fixare.

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareStilMaterial pentru curelePreț
MIP RC TOOLS MIP-370 Întinzător de curele, dimensiune de 1/2 până la 3/4 inch, șantin, plastic | AJ2JFQ 5ZW81 MIP-3701/2 "la 3/4"VinciPoliester și polipropilenă€299.67
MIP RC TOOLS MIP-300 Întinzător de curele din polipropilenă, dimensiune de 1/2 până la 3/4 inch, șantin | CE8QDX MIP-3001/2 "la 3/4"VinciPolipropilenă ușoară€106.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS Întinzător de curele MIP-380, dimensiune de la 1/2 până la 3/4 inch, șantin, plastic
€372.24 /unitate