Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-6P 1200 lb 6 inchi diametru | AE6VPH 5VG67

HAMILTON R-WH-6P Rolă rigidă cu placă 1200 lb 6 inci diametru

În stoc
Articol: AE6VPH Model: R-WH-6PCrucea Ref: 5VG67

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€113.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotor rigid cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. Nr. W-620-P-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-50 grade până la 300 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
HAMILTON R-WH-6SPB Rolă cu placă rigidă 960 lb 6 inchi diametru | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBOțel forjatNu300 - 999 lb.3 x 3 "960 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€211.19
HAMILTON R-WH-8SPB Rolă rigidă cu placă 1200 lb 8 inchi diametru | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€238.94
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBOţelNu300 - 999 lb.3 x 3 "750 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€152.30
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBOţelDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€124.57
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VPD 5VG56 R-WH-4POţelDa300 - 999 lb.3 x 3 "800 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.55
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-6DB 1250 lb 6 inchi diametru | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.88
HAMILTON R-WH-6FSB Rolă cu placă rigidă 2000 lb 6 inchi diametru | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€150.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-WH-6P Rolă rigidă cu placă 1200 lb 6 inci diametru
€113.84 /unitate