HUBBELL PREMISE WIRING Conectori fibră optică LC, prelustruiți, pachet de 12 unități


Filtru
Tip de cablu: Fibră , Tip conector: LC
StilModelCuloriArticolTipPreț (ex. TVA)
A
FCLC900K50GM12
ApăFiber ConnectorLC 50 UM, OM3€618.40
B
FCLC900K62M12
BejFibra optica ConectorConector LC€608.32
C
FCLC900K50M12
NegruFibra optica ConectorConector LC€617.46
D
FCLC900KSM12
AlbastruFiber ConnectorLC SM, 0S2€714.23

Conectori fibră optică LC, prelustruiți, pachet de 12 unități

Conectorii de fibră optică Hubbell Premise Wiring LC sunt ideali pentru panourile de patch-uri de înaltă densitate, oferind o soluție de terminare de câmp cu cost redus în aplicații de birouri și centre de date. Sunt compatibile cu conectorii lucent (LC), care au o virolă de 1.25 mm, favorizând cablurile optice monomode să transmită o lățime de bandă mare pe o distanță lungă și sunt capabile să se termine rapid la un dispozitiv electric în 60 de secunde. Acești conectori de fibră optică conform RoHS pot elimina lustruirea și adezivii, pot utiliza metode de prindere a fibrelor și pot funcționa bine la temperaturi de până la 70 de grade Celsius. Variantele sunt disponibile în culorile aqua, albastru, negru și bej.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Premise Wiring Conectori SC pentru fibră optică cu ferulă de 2.5 mm pentru rețele optice punct-la-punct și pasive.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?