PARKER Seria RF, cuplaje de aer cu conectare rapidă


Filtru
Material corp: Alamă , Finalizarea: Placat cu nichel , Racord pentru furtun: Furtun Barb , Tip de schimb: Tru-Flate , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Apăsați pentru conectare , Material: Alamă , Max. Curgere: Cfm 25 , Max. Presiune de operare: 300 psi , Max. Presiune: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Tip supapă: Tubular
StilModelDimensiune BarbMarimea corpuluiTip conexiuneFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
RF-371-6PL
-3 / 8 "Împingeți furtunul Lok3 / 8 "--€94.47
RFQ
B
RF-371-8FP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Femeie€96.46
RFQ
A
RF-371-8PL
-3 / 8 "Împingeți furtunul Lok1 / 2 "--€94.47
RFQ
B
RF-371-6FP
-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Femeie€90.79
RFQ
C
RF-371-6MP
-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "Masculin€92.47
RFQ
C
RF-371-8MP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Masculin€96.46
RFQ
D
RF-251-4HB
1 / 4 "1 / 4 "Furtun furtun1 / 4 "--€23.03
D
RF-251-6HB
3 / 8 "1 / 4 "Furtun furtun3 / 8 "--€23.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?