PARKER Cuplaj rapid RF-371-8FP, dimensiune 3/8 inch, debit mare

Element: BX4MFF Model: RF-371-8FP
€96.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareNichelare pe manșon de oțel
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet1 / 2-14 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiTubular

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiTip conexiuneFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț
Cuplaj rapid PARKER RF-251-4HB, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUA 30N176 RF-251-4HB1 / 4 "1 / 4 "Furtun furtun1 / 4 "--€11.52
Cuplaj rapid PARKER RF-251-6HB, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUE 30N180 RF-251-6HB3 / 8 "1 / 4 "Furtun furtun3 / 8 "--€11.52
Cuplaj rapid PARKER RF-371-6FP, dimensiune 3/8 inch, debit mare | BX4MFB RF-371-6FP-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Femeie€75.03
RFQ
PARKER RF-371-6PL Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, debit mare | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Împingeți furtunul Lok3 / 8 "--€78.08
RFQ
PARKER RF-371-6MP Cuplaj rapid, 3/8 inch NPTF, alamă | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "Masculin€76.42
RFQ
PARKER RF-371-8MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/2 inch, alamă | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Masculin€79.72
RFQ
PARKER RF-371-8PL Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, debit mare | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Împingeți furtunul Lok1 / 2 "--€78.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid RF-371-8FP, dimensiune 3/8 inch, debit mare
€96.46 /unitate