Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER RF-251-6HB, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUE 30N180

PARKER Cuplaj rapid RF-251-6HB, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă

În stoc
Element: AC4VUE Model: RF-251-6HBCrucea Ref: 30N180
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
€11.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFurtun furtun
finalizareaPlacat cu nichel
Racord pentru furtunFurtun Barb
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Tip de schimbTru-Flate
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareNichelare pe manșon de oțel
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1058
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiTip conexiuneFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț
Cuplaj rapid PARKER RF-251-4HB, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUA 30N176 RF-251-4HB1 / 4 "1 / 4 "Furtun furtun1 / 4 "--€11.52
Cuplaj rapid PARKER RF-371-6FP, dimensiune 3/8 inch, debit mare | BX4MFB RF-371-6FP-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Femeie€75.03
RFQ
PARKER RF-371-6PL Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, debit mare | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Împingeți furtunul Lok3 / 8 "--€78.08
RFQ
PARKER RF-371-6MP Cuplaj rapid, 3/8 inch NPTF, alamă | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "Masculin€76.42
RFQ
PARKER RF-371-8MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/2 inch, alamă | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Masculin€79.72
RFQ
Cuplaj rapid PARKER RF-371-8FP, dimensiune 3/8 inch, debit mare | BX4MFF RF-371-8FP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Femeie€79.72
RFQ
PARKER RF-371-8PL Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, debit mare | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Împingeți furtunul Lok1 / 2 "--€78.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid RF-251-6HB, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă
€11.52 /unitate