AKRO-MILS 30281 Coșuri Akrobins Super Size


Coșurile de dimensiuni superioare Akro-Mils din seria 30281 sunt ideale pentru depozitarea pieselor, uneltelor și articolelor într-un mod organizat și separat în aceeași vecinătate. Sunt utilizate în ateliere, depozite și unități de producție și sunt disponibile în culorile albastru, roșu, clar și galben pentru identificarea ușoară a b...ins. Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 8 "până la 10" , Înălțime interioară: 7 3 / 8 " , Lungime interioară: 16 7 / 8 " , Lățimea interioară: 10 11 / 16 " , Lungime: 20 "până la 22" , Capacitate de incarcare: 200 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 8" , Lungime exterioară: 20 " , Lățimea exterioară: 12 3 / 8 " , latime: 12 "până la 14"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30281GREY
--€57.05
B
30281BLU
Albastru3€57.05
C
30281CLAR
clar3€57.44
D
30281RED
Roșu3€57.05
E
30281 GALBEN
Galben3€57.05

30281 Coșuri Akrobins Super Size

Coșurile de dimensiuni superioare Akro-Mils din seria 30281 sunt ideale pentru depozitarea pieselor, uneltelor și articolelor într-un mod organizat și separat în aceeași vecinătate. Sunt utilizate în ateliere, depozite și unități de producție și sunt disponibile în culorile albastru, roșu, clar și galben pentru identificarea ușoară a pubelelor.

DESCRIERE

  • Pubele de dimensiuni superioare Akro-Mils din seria 30281, având o construcție rezistentă din plastic pentru a rezista la sarcini grele cu fisuri sau bombari.
  • Acestea permit stivuirea unităților pentru depozitarea mai multor pubele în aceeași zonă atunci când sunt goale, economisind astfel spațiu.
  • Aceste AkroBins Super-Size sunt dotate cu o față de buncăr pentru un acces ușor la conținut atunci când sunt stivuite cu alte recipiente.
  • Sunt echipate cu un separator de lungime pentru a ține piesele mici într-un mod organizat și izolat.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40281 Divizor de lungime: Oferă depozitarea și organizarea articolelor mai mici în același coș, maximizând spațiul de depozitare și îmbunătățind eficiența.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a recipientelor de dimensiuni superioare Akro-Mils din seria 30281?

200 lb.

Aceste pubele de dimensiuni superioare sunt rezistente la rugină?

Da, construcția lor dintr-o singură piesă le face rezistente la apă și rugină, asigurând o durată lungă de viață.

Ce tip de rafturi sunt compatibile cu pubele de dimensiuni superioare Akro-Mils seria 30281?

Sunt compatibile cu rafturile din oțel, rafturile din sârmă, cărucioarele și cărucioarele din oțel.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?