AKRO-MILS 30281BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 8 inch înălțime, albastru | AA9XHZ 1HL97

AKRO-MILS 30281BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 8 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AA9XHZ Model: 30281ALBASTRUCrucea Ref: 1HL97

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€57.05 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriAlbastru
Înălţime8 "până la 10"
Lungimea interioară a fundului15 1 / 2 "
Înălțimea interioară7 3 / 8 "
Lungime interioară16 7 / 8 "
Lățimea interioară10 11 / 16 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii8"
Lungime exterioară20 "
Lățimea exterioară12 3 / 8 "
Cantitate pachet3
Capacitate volum0.79 cu. ft.
Lăţime12 "până la 14"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)33.99
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30281RED Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 8 inch înălțime, roșu | AC8HYX 3AJ43 30281REDRoșu3€57.05
AKRO-MILS 30281YELLO Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 8 inch înălțime, galben | AC8HYZ 3AJ49 30281 GALBENGalben3€57.05
AKRO-MILS 30281SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 8 inch înălțime, transparent | AD3NPC 40K417 30281CLARclar3€57.44
AKRO-MILS 30281GREY Coș de dimensiuni super, 20 x 12 3/8 x 8 inci, gri, stivuibil, capacitate de încărcare de 200 lb | CJ3PDF 45MV70 30281GREY--€47.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30281BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 12-3/8 inch lățime, 8 inch înălțime, albastru
€57.05 /unitate