A Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C559 , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , Tip rulment: Bloc de pernă sigilat , CFM @ 0.250-in. SP: 4269 , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C214 , Adâncimea flanșei: 1" , Lățimea flanșei: 24 " , Material cadru: Oțel galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C745 , Înălțime: 24 " , Hz: 60 , Nr. de protecție de admisie: 1WBU2 , Max. Adâncime: 19.5 " , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Total închis neventilat , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1725 , Tip motor: 3-Faza , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 5 , Faza: 3 , Diametru elice: 20 " , Material elice: Oţel , Diametru arbore: 3 / 4 " , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 16.7 , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Venturi Adâncime: 3.25 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Weatherhood Nr.: 3FKF2 , latime: 24 "
Ventilatoare de eșapament, carcasă TENV, dimensiune rulment de 3/4 inch
Ventilatoarele de evacuare de putere medie Dayton sunt proiectate pentru o ventilație adecvată în depozite, fabrici, fabrici de producție și birouri. Aceste unități sunt dotate cu elice din oțel galvanizat cu 5 pale pentru a deplasa volume mari de aer la presiuni statice scăzute (0.125 inci sau mai puțin), reducând astfel nivelurile de zgomot în timpul funcționării. Aceste ventilatoare au, de asemenea, carcase complet închise neventilate (fără deschideri sau ventilatoare externe) și utilizează o metodă simplă de convecție pentru disiparea căldurii din cadrul motorului. Au un design acţionat de curea care permite flexibilitate în viteza ventilatorului pentru a optimiza performanţa ventilatorului. Ansamblul complet include motorul, cureaua, bucșe și snopi (ambalate separat) și poate fi montat cu ușurință fie în poziție orizontală, fie verticală. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 861 și 1241 rpm.