DAYTON 7AD63 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BDW

DAYTON 7AD63 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BDW Model: 7AD63

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,140.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare de serviciu mediu
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP5550
CFM @ 0.125-In. SP4919
CFM @ 0.250-In. SP4269
Fan RPM1085
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei24 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.6-1.8 / 0.9
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.17.9
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.7
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Adâncimea Venturi3.25 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.981
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFan RPMAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCP motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Preț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD55 20 inch 208-230/460 V | AF3BDM 7AD55440436728610.9-1.0 / 0.500.301/414.3€1,741.90
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD59 20 inch 208-230/460 V | AF3BDR 7AD59484441569471.3-1.3 / 0.700.401/316.1€1,892.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD63 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V
€2,140.30 /unitate