VESTIL Seria DRUM Rafturi stivuibile pentru tobe


Filtru
Grosime oțel leagăn: 1 / 4 " , Dimensiune tambur: 55 gal. , Finalizarea: Galvanizat , Înălțime: 12.75 " , Lungime: 29.88 " , Grosime: 1 / 4 " , vertical sau orizontal: Orizontală
StilModelCapacitateCuloriMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
TOBA-RACK-2-G
1600 lbs.GriOţel45.5 "€325.69
RFQ
B
TOBA-RACK-2
1600 lbs.GalbenOţel45.5 "€304.76
C
TOBA-RACK-2-SS
1600 lbs.SilverOţel inoxidabil45.5 "€961.45
RFQ
D
TOBA-RACK-3-G
2400 lbs.GriOţel71.5 "€458.88
RFQ
E
TOBA-RACK-3
2400 lbs.GalbenOţel71.5 "€434.60
F
TOBA-RACK-3-SS
2400 lbs.SilverOţel inoxidabil71.5 "€1,645.67
RFQ

Seria DRUM Rafturi stivuibile pentru tobe

Rafturile pentru tobe din seria Vestil DRUM au acces cu furcă în 4 direcții și sunt ideale pentru depozitarea tamburilor de până la patru niveluri. Aceste unități stivuibile au suporturi din oțel și ansamblu cu șuruburi incluse împreună cu hardware-ul. Aceste rafturi au variante pentru depozitarea a 2 și 3 bidoane (55 galoane) la un moment dat și sunt disponibile în construcție din oțel inoxidabil sau galvanizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?