VESTIL DRUM-RACK-3 Suport stivuitor pentru tobe, 3 tamburi, 55 galoane

În stoc
Articol: AG7QXL Model: DRUM-RACK-3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€434.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft pentru tobe
acceptăTambur de 55 de galoane
Capacitate2400 lbs.
CuloriGalben
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime12.75 "
Lungime29.88 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe3
Grosime1 / 4 "
Vertical sau OrizontalOrizontală
Lăţime71.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)75.88
Lățimea navei (cm)181.61
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriMaterialLăţimePreț
VESTIL DRUM-RACK-2 Suport stivuitor pentru tobe, 2 tamburi, 55 galoane | AG7QXK TOBA-RACK-21600 lbs.GalbenOţel45.5 "€304.76
VESTIL DRUM-RACK-2-G Suport pentru tobe stivuibile, 2 tamburi | CE3CNH TOBA-RACK-2-G1600 lbs.GriOţel45.5 "€269.16
RFQ
VESTIL DRUM-RACK-2-SS Suport pentru tobe stivuibile, 2 tamburi | CE3CNJ TOBA-RACK-2-SS1600 lbs.SilverOţel inoxidabil45.5 "€794.58
RFQ
VESTIL DRUM-RACK-3-G Suport pentru tobe stivuibile, 3 tamburi | CE3CNK TOBA-RACK-3-G2400 lbs.GriOţel71.5 "€379.24
RFQ
VESTIL DRUM-RACK-3-SS Suport pentru tobe stivuibile, 3 tamburi | CE3CNL TOBA-RACK-3-SS2400 lbs.SilverOţel inoxidabil71.5 "€1,360.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-RACK-3 Suport stivuitor pentru tobe, 3 tamburi, 55 galoane
€434.61 /unitate