ACME ELECTRIC T3015K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 15kVA | CD7HGA

ACME ELECTRIC T3015K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 15kVA

Articol: CD7HGA Model: T3015K0064BK13S
€4,763.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență97.89%
Frecvență60 Hz
Înălţime25.5 "
Evaluare kVA15 kVA
Lungime19.37 "
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară208V
Tensiunea secundară208Y / 120V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime24.39 "
Material de înfășurareAluminiu

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 208 V, conexiune stea de tensiune secundară 208/120 V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC T3030K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 30kVA | BD3TDN T3030K0064BK13S25.5 "19.37 "24.39 "€5,974.44
ACME ELECTRIC T3045K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 45kVA | CD7HGK T3045K0064BK13S29.41 "22.37 "28.15 "€4,972.06
RFQ
ACME ELECTRIC T3075K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 75kVA | CD7HGR T3075K0064BK13S35.47 "26.88 "31.9 "€7,496.43
RFQ
ACME ELECTRIC T3112K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 112.5 kVA | CD7HGV T3112K0064BK13S41.52 "29.87 "32.9 "€9,974.62
RFQ
ACME ELECTRIC T3150K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 150kVA | CD7HGX T3150K0064BK13S41.52 "29.87 "32.9 "€12,673.68
RFQ
ACME ELECTRIC T3225K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 225kVA | CD7HHF T3225K0064BK13S45.6 "35.5 "39.5 "€18,594.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T3015K0064BK13S Transformator de sarcină neliniar, trifazat, 208/208V, 15kVA
€4,763.01 /unitate