DAYTON Relee de detectare a curentului, interval de detectare de la 2 la 20A


Filtru
Amplificatoare: 10 , Formular de contact: SPDT , Conexiune electrica: Benzi terminale , Montare: Suprafață , Interval senzor: 2.00 la 20.00A , Tip: Detectarea curentului
StilModelTensiune de intrarePreț (ex. TVA)
A
6C054
24 VAC€124.19
B
6C055
120 VAC€153.76
A
6C057
230 VAC€128.72

Relee de detectare a curentului, interval de detectare de la 2 la 20A

Releele senzorului de curent Dayton sunt proiectate pentru a regla curentul pentru a proteja echipamentele sensibile împotriva deteriorării din cauza supracurentului sau subcurentului. Acestea dispun de senzori pentru monitorizarea condițiilor de blocaj, uzura mașinii-unelte, condițiile fără sarcină, rotoarele blocate, pierderile de curent și încărcarea încălzitorului sau a lămpii. Aceste relee au un comutator pentru a selecta funcționarea la supracurent sau subcurent și un LED pentru a indica starea. Alegeți dintr-o gamă largă de relee de detectare a curentului, disponibile cu tensiuni nominale de 24, 120 și 230 VAC pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?