BALDOR MOTOR Motoare antideflagrante, invertor


Filtru
Baza: RG , Clasa: STOC , Carcasa: XPFC , Tip carcasă: TEFC , Material cadru: Fontă , Marimea ramei: 364T , Amperi la sarcină completă: 136/68 , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: B , Max. RPM: 2700 , Montare: F1 , Tip de montare: Mount Mount , Număr de poli: 04 , Lungime totală: 33.44 " , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 2.375 " , Temp. Cod: T3C , Greutate: 965 lb
StilModelRevizuireamperiInrameaza-leRPMTipVoltajHPCurent de magnetizarePreț (ex. TVA)
A
IDXM7566T-C
-----230 / 460 V60 CP-€22,055.88
B
IDXM7037T
E5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5€2,517.90
B
IDXM7014T
L3/1.5143TC17653524M230/46012/1€2,219.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?