BALDOR IDXM7566T-C Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 CP, TEFC, 364T

Articol: AJ6WNZ Model: IDXM7566T-C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Eficiență95.00%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei364T
Amplificatori de încărcare completă136/68
HP60 CP
Clasa de izolareB
Tip montareMount Mount
Lungime totală33.44 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.2.375 "
Voltaj230 / 460 V
Greutate965 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 434.25
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiInrameaza-leRPMTipVoltajHPCurent de magnetizarePreț
MOTOR BALDOR IDXM7014T Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 2 CP, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
RFQ
MOTOR BALDOR IDXM7037T Motor antideflagrant, 230/460v, 1760 Rpm, 60 Hz, 2 CP, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR IDXM7566T-C Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 CP, TEFC, 364T