MOTOR BALDOR IDXM7037T Motor antideflagrant, 230/460v, 1760 Rpm, 60 Hz, 2 CP, Tefc, 145tc | AJ6WMR

BALDOR IDXM7037T Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 CP, TEFC, 145TC

Articol: AJ6WMR Model: IDXM7037T

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
amperi5.6/2.8
bazăRG
ClasăSTOC
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le145TC
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
Curent de magnetizare3/1.5
RPM max2700
MontareF1
Eficiență nominală88.5
Număr de poli04
producție2
Fază3
RevizuireE
RPM1760
Temp. CodT3C
Tip3535M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)37.15
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasă / grup de protecție împotriva exploziei: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0887XP
    • SL Hz: 1.3

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiInrameaza-leRPMTipVoltajHPCurent de magnetizarePreț
MOTOR BALDOR IDXM7014T Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 2 CP, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
RFQ
MOTOR BALDOR IDXM7566T-C Motor antideflagrant, 230/460v, 1780 Rpm, 60 Hz, 60 CP, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 CP--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR IDXM7037T Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 CP, TEFC, 145TC