DAYTON Rulmenți cu flanșă cu două șuruburi


Filtru
Tip rulment: Montare cu flanșă , Număr de șuruburi: 2
StilModelDimensiunea EMaterial rulmentDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea FDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț (ex. TVA)
A
1A398
2-13 / 1652100 oțel11 / 32 "1.125 "1/211/32 mp2,877 lb.Placat rezistent la rugină€71.28
A
1A397
2.552100 oțel9 / 32 "1-1/16 "1/29/32 mp2,152 lb.Placat rezistent la rugină€66.29
A
1A396
2.552100 oțel9 / 32 "1-1/16 "1/29/32 mp2,152 lb.Placat rezistent la rugină€71.28
A
1A399
352100 oțel11 / 32 "1.187 "1/211/32 mp3,153 lb.Placat rezistent la rugină€48.88
B
4X728
352100 oțel3 / 8 "1"1/163/82,152 lb.Placat cu rugină€61.46
B
4X727
352100 oțel3 / 8 "1"1/163/82,152 lb.Placat cu rugină€60.49
C
4X817
3.375Bronz7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Placat cu rugină€51.15
B
4X730
3.37552100 oțel7 / 16 "1.125 "1/167/163,153 lb.Placat cu rugină€60.60
D
1F574
3.375Polietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Nici unul€42.77
D
1F570
3.375Polietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Nici unul€42.34
B
4X729
3.37552100 oțel7 / 16 "1.125 "1/167/162,877 lb.Placat cu rugină€42.80
C
4X816
3.375Bronz7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Placat cu rugină€45.53
E
1F576
3.375Polietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Nici unul€42.77
C
4X815
3.375Bronz7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Placat cu rugină€51.31
D
1F572
3.375Polietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Nici unul€42.77
C
4X818
3.375Bronz7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Placat cu rugină€39.72
F
1A400
452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€57.01
F
1A403
452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lb.Placat cu rugină€69.13
F
1A402
452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€67.23
F
1A401
452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€57.01

Rulmenți cu flanșă cu două șuruburi

Rulmenții de montare cu flanșă Dayton oferă suport arborilor care sunt perpendiculari pe suprafața de montare a rulmentului. Aceste unități au configurație cu 2 șuruburi cu design în formă de diamant, cu două găuri (pe fiecare parte a rulmentului) pentru șuruburi de montare. Ele vin cu carcasă robustă pentru a oferi o poziție rigidă și sigură și sunt ideale pentru prelucrarea alimentelor, mașini, transportoare, manipulare materiale, textile și diverse aplicații industriale ușoare. Alegeți dintr-o gamă de rulmenți cu montare pe flanșă, disponibili în oțel cromat 52100, UHMW-PE și materiale pentru rulmenți în stil bronz.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?