WATTS Sifone termostatice pentru radiator


Filtru
Material corp: Alamă , Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată
StilModelMfr. SerieModelul corpuluiStilul corpuluiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiDomeniul de presiuneDimensiunea intrăriiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
STMTMSTTRP-1GLHC
GColțul din stângaColțul din stânga1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
B
STMTMSTTRP-1GSW
GPe locPe loc1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€277.88
C
STMTMSTTRP-1GAP
GUnghiUnghi1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€266.68
D
STMTMSTTRP-1VG
GVerticalVertical1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€342.48
E
STMTMSTTRP-1GRHC
GColțul mâinii drepteColțul mâinii drepte1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
F
STMTMSTTRP-1VGDU
GUnire dublă verticalăUnire dublă verticală1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€509.01
C
STMTMSTTRP-1MGAP
MGUnghiUnghi1 / 2 "25 "până la 65 Psi25 la 65 psi1 / 2 "65 psi€297.55
B
STMTMSTTRP-1MGSW
MGDreptDrept1 / 2 "25 "până la 65 Psi25 la 65 psi1 / 2 "65 psi€325.60
G
STMTMSTTRP-3MGHSW
MGHDreptDrept3 / 4 "25 "până la 65 Psi25 la 65 psi3 / 4 "65 psi€404.22
H
STMTMSTTRP-5MGHAP
MGHUnghiUnghi1"25 "până la 65 Psi25 la 65 psi1"65 psi€618.48
I
STMTMSTTRP-3MGHAP
MGHUnghiUnghi3 / 4 "25 "până la 65 Psi25 la 65 psi3 / 4 "65 psi€372.38
J
STMTMSTTRP-3GHAP
QFUnghiUnghi3 / 4 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi3 / 4 "25 psi€340.60
K
STMTMSTTRP-3GHSW
QFDreptDrept3 / 4 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi3 / 4 "25 psi€424.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?