Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS STMTMSTTRP-1GSW Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR6CHN 0036041

WATTS STMTMSTTRP-1GSW Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune de abur de 25 Psi

În stoc
Articol: BR6CHN Model: STMTMSTTRP-1GSWCrucea Ref: 0036041

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€277.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpAlamă
Modelul corpuluiPe loc
Stilul corpuluiPe loc
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Presiune maximă25 psi
Max. Presiunea aburului25 Psi
Max. Temp.267 de grade F
Max. Presiune de lucru25 psi
Mfr. SerieG
Min. presiune25 Psi
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
dopNu
Gama de reglare a presiunii25 "până la 25 Psi
Domeniul de presiune25 la 25 psi
FiltruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774

Detalii produs:

Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur de 25 Psi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieModelul corpuluiStilul corpuluiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiDomeniul de presiuneDimensiunea intrăriiPresiune maximăPreț
WATTS STMTMSTTRP-1GAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGUnghiUnghi1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€266.68
WATTS STMTMSTTRP-1VG Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGVerticalVertical1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€342.48
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGColțul mâinii drepteColțul mâinii drepte1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGColțul din stângaColțul din stânga1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGUnire dublă verticalăUnire dublă verticală1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€509.01
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 3/4 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFUnghiUnghi3 / 4 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi3 / 4 "25 psi€340.59
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 3/4 inch, presiune abur 65 Psi | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPMGHUnghiUnghi3 / 4 "25 "până la 65 Psi25 la 65 psi3 / 4 "65 psi€372.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-1GSW Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune de abur de 25 Psi
€277.89 /unitate