EDWARDS SIGNALING 656-B Buton de apăsare iluminat, dimensiune 15/16 x 9/16 x 2 11/16 inch

Articol: CF4NRD Model: 656-B
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApasa butonul
Dimensiune15/16 "x 9/16" x 2-11 / 16 "
Voltaj6 până la 16 VAC

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
Buton de apăsare iluminat EDWARDS SIGNALING 630L, dimensiune 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 inch | CF4NQT 630L16 VAC-
RFQ
Buton de apăsare iluminat EDWARDS SIGNALING 632L, dimensiune 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 inch | CF4NQU 632L16 VAC-
RFQ
Buton de apăsare iluminat EDWARDS SIGNALING 656-C, dimensiune 15/16 x 9/16 x 2 11/16 inch | CF4NRE 656-C6 până la 16 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 656-B Buton de apăsare iluminat, dimensiune 15/16 x 9/16 x 2 11/16 inch