Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS STMTMSTTRP-5MGHAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 inch, presiune abur de 65 Psi | BR4XDT 0036052

WATTS STMTMSTTRP-5MGHAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 inch, presiune abur de 65 Psi

În stoc
Articol: BR4XDT Model: STMTMSTTRP-5MGHAPCrucea Ref: 0036052
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
€618.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpAlamă
Modelul corpuluiUnghi
Stilul corpuluiUnghi
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Presiune maximă65 psi
Max. Presiunea aburului65 Psi
Max. Temp.267 de grade F
Max. Presiune de lucru65 psi
Mfr. SerieMGH
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
dopNu
Gama de reglare a presiunii25 "până la 65 Psi
Domeniul de presiune25 la 65 psi
FiltruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188

Detalii produs:

Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 inch, presiune de abur de 65 Psi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieModelul corpuluiStilul corpuluiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiDomeniul de presiuneDimensiunea intrăriiPresiune maximăPreț
WATTS STMTMSTTRP-1GAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGUnghiUnghi1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€266.68
WATTS STMTMSTTRP-1VG Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGVerticalVertical1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€342.48
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGColțul mâinii drepteColțul mâinii drepte1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGColțul din stângaColțul din stânga1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGUnire dublă verticalăUnire dublă verticală1 / 2 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi1 / 2 "25 psi€509.01
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 3/4 inch, presiune abur 25 Psi | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFUnghiUnghi3 / 4 "25 "până la 25 Psi25 la 25 psi3 / 4 "25 psi€340.59
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 3/4 inch, presiune abur 65 Psi | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPMGHUnghiUnghi3 / 4 "25 "până la 65 Psi25 la 65 psi3 / 4 "65 psi€372.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-5MGHAP Sifon termostatic pentru radiator, admisie de 1 inch, presiune abur de 65 Psi
€618.48 /unitate