Elice de schimb

Filtru

DAYTON -

Lamele ventilatorului de schimb

Palele de înlocuire ale ventilatorului Dayton sunt pale de elice concepute pentru a înlocui palele ventilatorului de evacuare deteriorate sau uzate. Sunt fabricate din oțel galvanizat pentru durabilitate și longevitate în circulatoarele de aer industriale sau comerciale. Alegeți dintr-o gamă largă de palete de ventilator, disponibile în variante cu acționare directă și cu curea Raptor Supplies.

StilModelBore Dia.Tipul de unitateNumărul de lameElice Dia.RPMPreț (ex. TVA)
A4ZA665 / 8 "Direct436 "850€413.53
B4ZA695 / 8 "Direct248 "830€533.34
A4ZA6725mmCurea436 "635€429.54
A4ZA6825mmCurea448 "469€539.12
REVCOR -

Elice de schimb

StilModelBore Dia.HPRPM maxNumărul de lameSmoalăElice Dia.RotațiePreț (ex. TVA)
AP3606-32 R 1.001"1/2-632 Grade36 "Descărcare față de CW€890.99
BRS1783-29 R1 / 2 "-1100329 °17.8 "CW€158.96
CT2603-241 / 2 "-850324 °26 "CCW€163.78
B606123-SGL1 / 2 "-1100330 °19 "CCW€123.30
DZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 °20 "CW€165.99
EDP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 Grade48 "Descărcare față de CW€996.71
FP4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 Grade48 "Descărcare față de CW€1,591.16
FDP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 Grade36 "Descărcare față de CW€868.45
DAYTON -

Lamele de schimb

Palele de schimb Dayton sunt proiectate pentru înlocuirea elicelor cu pale uzate/deteriorate în echipamentele HVAC și frigorifice. Acestea au aripioare ușoare din aluminiu pentru a furniza un flux de aer ridicat, menținând în același timp integritatea structurală. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a rezista la uzură împotriva fluidelor și a mediilor extrem de abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lame de schimb, disponibile în opțiuni cu 3 și 5 aripioare.

StilModelBore Dia.HPNumărul de lameElice Dia.RPMPreț (ex. TVA)
A23NU1612.7mm1/4330 "1100€153.17
B23NU1512.7mm1/4324 "1500€86.74
C23NU1215.87mm1/2342 "850€284.24
D23NU1315.87mm1/2336 "830€265.20
E23NU0315.87mm1/3324 "825€131.56
F23NU0615.87mm1/2342 "850€342.27
G23NU0915.87mm1/3324 "825€108.42
H23NU1115.87mm1/2336 "850€228.21
I23NU0415.87mm1/3330 "800€156.76
J23NU0515.87mm1/2336 "850€258.01
K23NU1015.87mm1/3330 "800€181.86
L23NU1419.05mm1348 "850€270.46
M23NU0725.4mm1536 "850€491.19
N23NU0825.4mm1542 "360€684.62
DAYTON -

Lama ventilatorului din otel de 36 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3C029AC8LJK€1,404.92

Elice de schimb

Raptor Supplies oferă o gamă largă de elice de schimb de la mărci precum Dayton și Revcor. Disponibil în variante cu 2, 3, 4, 5, 6 și 8 pale, aceste elice sunt ideale pentru ventilatoare comerciale / industriale și evacuare. Dayton elicele de schimb au un design ergonomic din aluminiu, aluminiu acoperit negru, aluminiu ștanțat, oțel sau oțel galvanizat, care generează până la 1800 RPM cu unghiuri de pas mai abrupte pentru a asigura fluxul maxim de aer.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?