REVCOR ZS2003-24 R Diametru elice 20 inch, pas la 34 de grade | AD7CUT 4DLP5

REVCOR ZS2003-24 R Diametru elice 20 inch, pas la 34 de grade

În stoc
Element: AD7CUT Model: ZS2003-24 RCrucea Ref: 4DLP5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2416
RPM max1140
Min. HP1/8
Numărul de lame3
Smoală34 grade
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.611
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paianjeni (zincati)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.HPRPM maxNumărul de lameSmoalăElice Dia.RotațiePreț
REVCOR T2603-24 Elice de schimb 26 inch 24 pas | AA2PNR 10W946 T2603-241 / 2 "-850324 grade26 "CCW€163.79
REVCOR RS1783-29 R Diametru elice 17.8 inchi, pas de 29 grade | AD7CTM 4DLJ1 RS1783-29 R1 / 2 "-1100329 grade17.8 "CW€158.96
REVCOR 606123-SGL Diametru elice 19 inch, pas de 30 de grade | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 grade19 "CCW€123.30
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Diametru elice de schimb 36 inch 7/8 alezaj | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 Grade36 "Descărcare față de CW€868.45
REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Diametru elice de schimb 48 inch 3/4 alezaj | AD7VBC 4GMP5 DP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 Grade48 "Descărcare față de CW€996.71
REVCOR P3606-32 R 1.00 Elice de schimb Diametrul 36 In1 Alezajul inchi | AD7VBD 4GMP8 P3606-32 R 1.001"1/2-632 Grade36 "Descărcare față de CW€890.98
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Diametru elice de schimb 48 inch 7/8 alezaj | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 Grade48 "Descărcare față de CW€1,591.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR ZS2003-24 R Diametru elice 20 inch, pas la 34 de grade
€165.99 /unitate