REVCOR P3606-32 R 1.00 Elice de schimb Diametrul 36 In1 Alezajul inchi | AD7VBD 4GMP8

REVCOR P3606-32 R 1.00 Elice de schimb Diametrul 36 In1 Alezajul inchi

În stoc
Articol: AD7VBD Model: P3606-32 R 1.00Crucea Ref: 4GMP8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€890.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Materialul lameiOțel galvanizat
Bore Dia.1"
Tipul de unitateCurea
HP1/2
Numărul de lame6
Smoală32 Grade
Elice Dia.36 "
RotațieDescărcare față de CW
RPM600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Locația centrului (descărcare)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.HPRPM maxNumărul de lameSmoalăElice Dia.RotațiePreț
REVCOR T2603-24 Elice de schimb 26 inch 24 pas | AA2PNR 10W946 T2603-241 / 2 "-850324 grade26 "CCW€163.79
REVCOR RS1783-29 R Diametru elice 17.8 inchi, pas de 29 grade | AD7CTM 4DLJ1 RS1783-29 R1 / 2 "-1100329 grade17.8 "CW€158.96
REVCOR 606123-SGL Diametru elice 19 inch, pas de 30 de grade | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 grade19 "CCW€123.30
REVCOR ZS2003-24 R Diametru elice 20 inch, pas la 34 de grade | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 grade20 "CW€165.99
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Diametru elice de schimb 36 inch 7/8 alezaj | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 Grade36 "Descărcare față de CW€868.45
REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Diametru elice de schimb 48 inch 3/4 alezaj | AD7VBC 4GMP5 DP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 Grade48 "Descărcare față de CW€996.71
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Diametru elice de schimb 48 inch 7/8 alezaj | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 Grade48 "Descărcare față de CW€1,591.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR P3606-32 R 1.00 Elice de schimb Diametrul 36 In1 Alezajul inchi
€890.98 /unitate