A B Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: Industrial , Finalizarea: Acoperit , Capetele furtunului: 3/8 "(M) NPT , ID furtun: Da , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Material furtun: PVC , Material carcasă: Alama solida , Zăvor: Multi-poziție, dovadă de vibrații, blocare automată, încărcat cu arc , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 grade F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , intrare bobina: 3/8 "(F) NPT , Tip de etanșare: Nitril