SPEEDAIRE 31XG65 Tambur pentru furtun 3/8 inch Fnpt 50 picioare 300 Psi | AG2PJJ

SPEEDAIRE 31XG65 Tambur pentru furtun 3/8 inch Fnpt 50 picioare 300 Psi

În stoc
Articol: AG2PJJ Model: 31XG65

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€495.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaAcoperit
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Material carcasăAlama solida
ZăvorMulti-poziție, dovadă de vibrații, blocare automată, încărcat cu arc
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală15.375 "
Lungime totală14 "
Lățimea totală11.25 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)44.96
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8479899899

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 31XG62 Tambur pentru furtun 3/8 inch Fnpt 100 picioare 300 Psi | AG2PJF 31XG62100ft16.88 "20.875 "12.5 "€930.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31XG65 Tambur pentru furtun 3/8 inch Fnpt 50 picioare 300 Psi
€495.34 /unitate