DAYTON Generatoare portabile, benzină


Filtru
Conform CARB: Da , Tipul combustibilului: Benzină , Voltaj: 120/240
StilModelGaranțieamperiMarca motoruluiLăţimeÎnălţimeLungimePrizeNivelul sunetuluiPreț (ex. TVA)
A
22F043
1 ani54.2/27.1în timp ce24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,974.27
B
6FYA4
2 ani100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€9,918.35

Generatoare portabile, benzină

Generatoarele portabile Dayton sunt folosite pentru a furniza energie de rezervă sau primară atunci când electricitatea nu este disponibilă. Aceste generatoare compatibile CARB au întreruptoare cu prize protejate pentru siguranță și amortizoare silențioase pentru a reduce zgomotul motorului. Pot arde gaz propan, benzină sau combustibil similar pentru a genera energie electrică. Au un design compact pentru portabilitate și depozitare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste generatoare, disponibile la niveluri sonore de 74.9 și 80 dBA.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?