DAYTON 22F043 Generator portabil nominal 7200 420cc | AB6UEQ

DAYTON 22F043 Generator portabil nominal 7200 420cc

În stoc
Articol: AB6UEQ Model: 22F043

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,974.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator portabil
Tip de filtru de aerSpumă
amperi54.2/27.1
Amplificatoare @ 120 / 240V54.2/27.1
Conform cu CARBDa
Material cilindruFontă
Alternator motorfără perii
Marca motoruluiîn timp ce
Motor HP14
Marimea motorului420cc
Capacitatea rezervorului de combustibil7.3 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăNu
Înălţime22.5 "
Lungime29 "
Oprire scăzută de uleiDa
Prize(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Potenți nominali7200
Timp de rulare @ 1/2 încărcare11.4 ore / rezervor
Timp de rulare @ Încărcare completă6.9 ore / rezervor
Nivelul sunetului80
Tip demarorElectric/Recul
Surge Watts13400
Voltaj120/240
Garanție1 ani
Lăţime24.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8502200060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Durata de funcționare a contorului de ore (da)
    • Set de roți inclus (da)

Variante de produs

ProdusModelGaranțieamperiMarca motoruluiLăţimeÎnălţimeLungimePrizeNivelul sunetuluiPreț
Generator portabil DAYTON 6FYA4 cu putere nominală de 12000 watt 688cc | AE8WPA 6FYA42 ani100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€9,918.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22F043 Generator portabil nominal 7200 420cc
€3,974.27 /unitate