A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Carcasa: TEFC , Cadru: 145T , Material cadru: Oțel laminat , Marimea ramei: 182T , Amperi la sarcină completă: 6.3 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Lungime mai puțin arbore: 12 1 / 16 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: bază , RPM plăcuță: 1750 , Eficiență nominală: 86.5% , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 14.437 " , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , RPM: 900 , Grup RPM: 1701-1800 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2.375 " , Garantie: 1 ani